pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVH1201 VIALED HIGH BIANCO 370LM 1H SE REST M. D - VH1201

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8021046036091

Codice prodotto

LENVH1201

Cod. produttore

VH1201

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Incasso

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

1

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

VIALED HIGH BIANCO 1H SE REST MODE. Ottica: Asimmetrico. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso medio SE: 300lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h. Batteria: Ni-Cd 4,8V 1,4Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20-IP40 . Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9010 . Installazione: controsoffitto, incasso, soffitto. Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K .