pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVE2001 VIALED EVO BIANCO 360LM SL SPY CENTER D8 - VE2001

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046037043

Codice prodotto

LENVE2001

Cod. produttore

VE2001

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Incasso

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

1

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Altezza/profondità:

3.2 mm

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

VIALED EVO BIANCO SPY CENTER. Ottica: Asimmetrico. Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240Vdc. Potenza assorbita/apparente 230Vac: 4,5W / 9,3VA. Potenza assorbita 240Vdc: 4,4W . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20-IP40 . Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Bianco - RAL 9010 . Installazione: controsoffitto, incasso, soffitto. Tipo: LED . Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K.