LINERGY SRL - LENVE1902 VIALED EVO GRIGIO 360LM SL CEN. BATT. D8 - VE1902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
8 PZ
EAN
8021046037067
Codice prodotto
LENVE1902
Cod. produttore
VE1902
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Incasso
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
1
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Altezza/profondità:
3.2 mm
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
18 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
55 mm