LINERGY SRL - LENVE1301 VIALED EVO BIANCO 450LM 1H SE TEST D85 - VE1301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Vialed
EAN
8021046320145
Codice prodotto
LENVE1301
Cod. produttore
VE1301
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Incasso
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Altezza/profondità:
3.2 mm
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
18 mm