LINERGY SRL - LENVE1203 VIALED EVO BI. 360LM 1H SE/SA REST M. D8 - VE1203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria - Altro
Confezione
8 PZ
EAN
8021046040241
Codice prodotto
LENVE1203
Cod. produttore
VE1203
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Incasso
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
Altro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
1
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Diametro esterno:
85 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
18 mm