pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVB2001 VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER - VB2001

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVB2001 VIALED EVO MINI BOX 360LM SL SPY CENTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Con pittogramma - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046044652

Codice prodotto

LENVB2001

Cod. produttore

VB2001

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Incasso

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

1

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

130 mm

Altezza/profondità:

40 mm

Lunghezza:

130 mm

VIALED Evo mini box. 300 lm. Colore Girgio. SL. Fuzione Spy center