pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVA1603 VIALED IP65 BIANCO 580LM 2H SA DALI - VA1603

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVA1603 VIALED IP65 BIANCO 580LM 2H SA DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Con pittogramma - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8021046044942

Codice prodotto

LENVA1603

Cod. produttore

VA1603

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Incasso

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Piombo

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

2

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

580...0 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

Altezza/profondità:

3.2 mm

Diametro esterno:

85 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

18 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

55 mm

VIALED IP65. 580/580 lm. Colore Bianco. 2H. SA. Fuzione DALI