pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1708 STEP 18W+2LED 3H IP40 MOVIE - ST1708

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - 2G11

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046008616

Codice prodotto

LENST1708

Cod. produttore

ST1708

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

Portalampada:

2G11

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

156 mm

Altezza/profondità:

53 mm

Lunghezza:

337 mm

Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo per locali di pubblico spettacolo con funzione MOVIE