LINERGY SRL - LENST1705 STEP 11W+2LED 1H IP40 MOVIE - ST1705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - 2G7
Confezione
12 PZ
EAN
8021046008630
Codice prodotto
LENST1705
Cod. produttore
ST1705
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
2G7
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
156 mm
Altezza/profondità:
53 mm
Lunghezza:
337 mm