pagina iniziale

LINERGY SRL - LENST1230 STEP 24W HF 3H SE IP40 REST MODE - ST1230

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046013290

Codice prodotto

LENST1230

Cod. produttore

ST1230

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Incasso

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiMh

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

Portalampada:

2G11

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

156 mm

Lunghezza:

337 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

53 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 3h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 394lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-MH 6V 4Ah. Tipo batteria: Nichel Metalidrato. Tempo di ricarica batteria: 24h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK07. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. L'apparecchio ricaricato per 12h garantisce un'autonomia di 2h. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: Fluorescente compatta trifosforo. Fonte luminosa: 1x24W 2G11. Temperatura colore: 4000K