LINERGY SRL - LENST1229 STEP 24W HF 1H SE IP40 REST MODE - ST1229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046013283
Codice prodotto
LENST1229
Cod. produttore
ST1229
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Incasso
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
2G11
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
156 mm
Lunghezza:
337 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
53 mm



