LINERGY SRL - LENST1226 STEP 11W HF 3H SE IP40 REST MODE - ST1226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
12 PZ
EAN
8021046007947
Codice prodotto
LENST1226
Cod. produttore
ST1226
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiMh
Tipo lampada:
Lampada fluorescente
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
2G7
Numero di teste lampada:
1
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Larghezza:
155 mm
Altezza/profondità:
53 mm
Lunghezza:
337 mm