pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSF1901 SEVEN FLU 4W SL IP40 CENTRAL BATTERY - SF1901

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046029475

Codice prodotto

LENSF1901

Cod. produttore

SF1901

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Incasso

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

G5

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

71 mm

Lunghezza:

188 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

54 mm

SEVEN FLU 4W SL IP40 CENTRAL BATTERY. Funzione: Central Battery. Lamp: 4W. Autonomia: Tipo: SL.