pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSF1101 SEVEN FLU 4W 1H SE IP40 INHIBIT - SF1101

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Tasto di controllo

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046029451

Codice prodotto

LENSF1101

Cod. produttore

SF1101

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Incasso

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

G5

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

71 mm

Lunghezza:

188 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

54 mm

SEVEN FLU 4W 1H SE IP40 INHIBIT. Funzione: Inhibit. Lamp: 4W. Autonomia: 1h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 46lm. Batteria: NI-CD 6V 0, 45AH.