pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSD1503 STEP LED 250LM 1H SE IP40 SPY SYSTEM - SD1503

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSD1503 STEP LED 250LM 1H SE IP40 SPY SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico

  • Con pittogramma - no

  • Commutazione a distanza - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046033137

Codice prodotto

LENSD1503

Cod. produttore

SD1503

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Senza copertura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Potenza totale:

11 W

Flusso luminoso in stand-by:

250 lm

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Step led. 11W. 250 lm. 1H. SE. IP40. Spy system