pagina iniziale

LINERGY SRL - LENSC1202 SPY CENTER LPS 900W 8 CIRCUITI - SC1202

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENSC1202 SPY CENTER LPS 900W 8 CIRCUITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Adatto per incasso 482,6 mm (19") - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046040678

Codice prodotto

LENSC1202

Cod. produttore

SC1202

Produttore

LEN

Lunghezza:

1000 mm

Larghezza:

600 mm

Altezza:

250 mm

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Spy center lps 900W. 8 circuiti