pagina iniziale

LINERGY SRL - LENQU1303 QUBE 26M 3H SE/SA IP32 ENERGY TEST - QU1303

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato/due lati

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Tasto di controllo

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046032284

Codice prodotto

LENQU1303

Cod. produttore

QU1303

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP32

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Ampiezza di riconoscimento:

26 m

Larghezza:

175 mm

Altezza/profondità:

179 mm

Lunghezza:

175 mm

QUBE 3H SA 26M TEST . Pulsante di test. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 3h. Batteria: Ni-Cd 3,6V 0,9Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 20h. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP32. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Distanza di visibilità (EN 1838): 26 metri. Installazione: parete, soffitto, sospensione. Tipo: LED. Fonte luminosa: 3 LED. Temperatura colore: 6000K .