LINERGY SRL - LENPX1308 PRODIGY XL 185LM 3H SE/SA IP42 ENERGY TE - PX1308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico
Tipo di indicazione - Su un lato
Con pittogramma - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8021046048094
Codice prodotto
LENPX1308
Cod. produttore
PX1308
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Adatto per tipo di marcatura:
Lastra in vetro acrilico
Tipo di indicazione:
Su un lato
Con pittogramma:
sì
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
20
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...40 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
160...0 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Larghezza:
143 mm
Altezza/profondità:
47 mm
Lunghezza:
305 mm