pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPX1105 PRODIGY XL 535LM 1H SE IP42 INHIBIT - PX1105

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENPX1105 PRODIGY XL 535LM 1H SE IP42 INHIBIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046048537

Codice prodotto

LENPX1105

Cod. produttore

PX1105

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

534...0 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

143 mm

Altezza/profondità:

47 mm

Lunghezza:

305 mm

Battery status: LED verde con batteria connessa, LED. spento con batteria disconnessa. ‡Funzione: Inhibit (autonomo con dispositivo di inibizione). ‡Autonomia: 1h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 600lm. Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 534lm. Batteria: Ni-Cd 6V 1,3Ah ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Potenza assorbita con batteria carica: 1,61W. ‡Classe di isolamento: II. ‡Grado di protezione: IP42