pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPX1101 PRODIGY XL 235LM 1H SE IP42 INHIBIT - PX1101

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Con pittogramma - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021046048018

Codice prodotto

LENPX1101

Cod. produttore

PX1101

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con pittogramma:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Numero di teste lampada:

20

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Grado di protezione (IP):

IP42

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Flusso luminoso in stand-by:

235 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Ampiezza di riconoscimento:

22 m

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Larghezza:

143 mm

Altezza/profondità:

47 mm

Lunghezza:

305 mm

Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, tipo LINERGY modello PRODIGY XL. Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo Nichel Cadmio (Ni-Cd 6V 0,6Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Possibilità di inibire il funzionamento delll'apparecchio. Grado di protezione IP42. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 20 LED. Flusso luminoso 235lm. Fornito di lente appositamente studiata per una migliore diffusione e direzionalità del flusso luminoso. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE.