LINERGY SRL - LENPS2412 PRODIGY 250LM 3H SE/SA IP65 WIRELESS - PS2412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
12 PZ
EAN
8021046043945
Codice prodotto
LENPS2412
Cod. produttore
PS2412
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
20
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
220...0 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Ampiezza di riconoscimento:
17 m
Larghezza:
114 mm
Altezza/profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm