pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS2405 PRODIGY 280LM 1H SE IP65 WIRELESS - PS2405

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENPS2405 PRODIGY 280LM 1H SE IP65 WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Con pittogramma -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046043952

Codice prodotto

LENPS2405

Cod. produttore

PS2405

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con pittogramma:

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

20

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Larghezza:

114 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

Prodigy LED. 280 lm. 1H. SE. IP65. Batteria: Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato). Fuzione Wireless.