pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS2006 PRODIGY 480LM SL IP65 SPY CENTER - PS2006

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046035971

Codice prodotto

LENPS2006

Cod. produttore

PS2006

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

20

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

480...0 lm

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Ampiezza di riconoscimento:

17 m

Larghezza:

114 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

Apparecchio di emergenza LED. Funzione: Spy Center. 480 lm SL Ip65