pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1516 PRODIGY 375LM 3H SE IP65 SPY SYSTEM

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046035902

Codice prodotto

LENPS1516

Cod. produttore

PS1516

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

Numero di sorgenti luminose:

20

PRODIGY 11W 20LED 3H SE IP65 SPY SYSTEM HF ALTO FLUSSO. Battery status: LED verde - batteria connessa; LED rosso - batteria disconnessa. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 3h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio SE: 350lm. ‡Flusso luminoso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 350lm. Batteria: Li-FePO4 3,2V 4,5Ah. ‡Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 11-18W. Temperatura colore: 6000K.