pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1511 PRODIGY 280LM 1H SE/SA IP65 SPY SYSTEM - PS1511

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - Altro

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046027518

Codice prodotto

LENPS1511

Cod. produttore

PS1511

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

114 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

PRODIGY 24W 1H SA IP65 SPY SYSTEM. Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa ‡Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 1h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Flusso luminoso medio in emergenza: 270lm. ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 255lm. ‡Flusso luminoso con rete: 100lm. ‡Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C. Colore: Bianco. ‡Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m. Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso*, incasso su controsoffitto*, bandiera*, blindosbarra*, staffa 45 gradi* (* con accessorio) . Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K.