LINERGY SRL - LENPS1510 PRODIGY 175LM 3H SE/SA IP65 SPY SYSTEM - PS1510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria - Altro
Confezione
12 PZ
EAN
8021046027501
Codice prodotto
LENPS1510
Cod. produttore
PS1510
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
Altro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
10
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Larghezza:
114 mm
Altezza/profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm