pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1504 PRODIGY 175LM 3H SE IP65 SPY SYSTEM - PS1504

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - Altro

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046027624

Codice prodotto

LENPS1504

Cod. produttore

PS1504

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

114 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

PRODIGY 11W 10LED 3H SE IP65 SPY SYSTEM. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) . Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 135lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 3h. Batteria:Li-FePO4 3,2V 3Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h . Classe di isolamento: II . Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco . Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED . Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 11W. Temperatura colore: 6000K .