pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1317 PRODIGY 470LM 1H SE IP65 ENERGY TEST - PS1317

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046032437

Codice prodotto

LENPS1317

Cod. produttore

PS1317

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

114 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

PRODIGY 24W 20LED 1H SE IP65 ENERGY TEST HF. Funzione: Energy Test. Luce paragonabile: 24-36W. Autonomia: 1h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 450lm. Batteria: LI-FEPO4 3, 2V 3AH.