pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1301 PRODIGY 110LM 1H SE IP65 ENERGY TEST - PS1301

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046027532

Codice prodotto

LENPS1301

Cod. produttore

PS1301

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

114 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 85lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Li-FePO4 3,2V 0,55Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 8W. Temperatura colore: 6000K.