LINERGY SRL - LENPS1211 PRODIGY 280LM 3H SE IP65 REST MODE - PS1211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
12 PZ
EAN
8021046035834
Codice prodotto
LENPS1211
Cod. produttore
PS1211
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
Altro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Larghezza:
114 mm
Altezza/profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm