pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1210 PRODIGY 280LM 1,5H SE IP65 REST MODE - PS1210

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046030600

Codice prodotto

LENPS1210

Cod. produttore

PS1210

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

114 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

PRODIGY 08W 10LED 1H30 SE IP65 REST MODE HF. Funzione: Rest Mode. Luce paragonabile: 11-18W. Autonomia: 1,5h. Flusso medio SE: 250lm. Batteria: LI-FEPO4 3, 2V 1, 5AH.