pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1102 PRODIGY 175LM 1,5H SE IP65 INHIBIT - PS1102

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Tasto di controllo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046029390

Codice prodotto

LENPS1102

Cod. produttore

PS1102

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

114 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

PRODIGY 11W 10LED 1H30M SE IP65 INIBIZIONE. Funzione: Inhibit. Luce paragonabile: 11W. Assorbimento: Autonomia: 1,5h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 135lm. Batteria: LI-FEPO4 3, 2V 1, 5AH.