pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1101 PRODIGY 110LM 1,5H SE IP65 INHIBIT - PS1101

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Pulsante di prova

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046314137

Codice prodotto

LENPS1101

Cod. produttore

PS1101

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

PRODIGY 08W 10LED 1H30M SE IP65 INIBIZIONE. Funzione: Inhibit. Luce paragonabile: 8W. Assorbimento: Autonomia: 1,5h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 90lm. Batteria: LI-FEPO4 3, 2V 0, 55AH.