pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPR2405 PRODIGY 280LM 1H SE IP42 WIRELESS - PR2405

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046043174

Codice prodotto

LENPR2405

Cod. produttore

PR2405

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

20

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Ampiezza di riconoscimento:

17 m

Larghezza:

114 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

Apparecchio di emergenza LED - Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless) . Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 280lm. Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C. Colore: Bianco. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207 . Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro, incasso su parete in cartongesso, incasso su controsoffitto, bandiera, blindosbarra, staffa 45 gradi ( con accessorio). Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 20 LED 0,4W 280lm 6000K. Caratteristiche wireless: Frequenza di lavoro: 868 MHz. Potenza massima: 10 mW. Conforme a RED Directive 2014/53/EU. Conforme alle normative europee: EN 300 220-2, EN 301489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1 .