LINERGY SRL - LENPR1905 PRODIGY 415LM SL IP42 CENTRAL BATTERY - PR1905

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Confezione
12 PZ
EAN
8021046035759
Codice prodotto
LENPR1905
Cod. produttore
PR1905
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Numero di teste lampada:
20
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
410...0 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Ampiezza di riconoscimento:
17 m
Larghezza:
114 mm
Altezza/profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm