pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPR1604 PRODIGY 175LM 3H SE IP42 DALI - PR1604

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Tipo di batteria - Altro

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046033816

Codice prodotto

LENPR1604

Cod. produttore

PR1604

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

10

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

114 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

PRODIGY 11W 3H SE IP42 DALI . Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente. ‡Flusso luminoso minimo inemergenza (conforme EN60598-2-22): 170lm. ‡Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: I. ‡Classe di protezione IP: IP42. ‡Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C. Colore: Bianco. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m. Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso*, incasso su controsoffitto*, bandiera*, blindosbarra*, staffa 45gradi* (* con accessorio). Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 10 LED. ‡Luce paragonabile: 11W. Temperatura colore: 6000K.