LINERGY SRL - LENPR1512 PRODIGY 250LM 3H SE/SA IP42 SPY SYSTEM - PR1512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria - Altro
Confezione
12 PZ
EAN
8021046027761
Codice prodotto
LENPR1512
Cod. produttore
PR1512
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
Altro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Larghezza:
114 mm
Altezza/profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm