pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPR1502 PRODIGY 110LM 3H SE IP42 SPY SYSTEM - PR1502

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046027846

Codice prodotto

LENPR1502

Cod. produttore

PR1502

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

10

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

114 mm

Altezza/profondità:

33 mm

Lunghezza:

243 mm

PRODIGY 08W 10LED 3H SE IP42 SPY SYSTEM . Battery status: LED verde - batteria connessa; LED rosso -batteria disconnessa. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 3h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). ‡Flusso luminoso medio SE: 110lm. Flusso luminoso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 110lm. Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 8W. ‡Temperatura colore: 6000K.