LINERGY SRL - LENPR1311 PRODIGY 280LM 1H SE/SA IP42 ENERGY TEST - PR1311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8021046027693
Codice prodotto
LENPR1311
Cod. produttore
PR1311
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
Altro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
100...0 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Larghezza:
114 mm
Altezza/profondità:
33 mm
Lunghezza:
243 mm