pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLS1305 LEDY 300LM 1H SE IP65 ENERGY TEST - LS1305

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046013009

Codice prodotto

LENLS1305

Cod. produttore

LS1305

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

173 mm

Altezza/profondità:

49 mm

Lunghezza:

303 mm

Larghezza di montaggio:

160 mm

Lunghezza di montaggio:

290 mm

Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 260lm Batteria: Li-ion 3,7V 1,7Ah Ricarica: 6h Grado di protezione IP65 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)