LINERGY SRL - LENLS1301 LEDY 98LM 1H SE IP65 ENERGY TEST - LS1301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046012996
Codice prodotto
LENLS1301
Cod. produttore
LS1301
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
173 mm
Altezza/profondità:
49 mm
Lunghezza:
303 mm
Larghezza di montaggio:
160 mm
Lunghezza di montaggio:
290 mm