pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLS1201 LEDY 98LM 1H SE/SA IP65 REST MODE - LS1201

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046012606

Codice prodotto

LENLS1201

Cod. produttore

LS1201

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Numero di teste lampada:

1

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Larghezza:

173 mm

Altezza/profondità:

49 mm

Lunghezza:

303 mm

LEDY 1 LED 1H SA IP65 REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Flusso medio SA: 98lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h. Batteria: Li-ion 3,7V 1,7Ah. Tipo batteria: Litio. Tempo di ricarica batteria: 3h . Classe di isolamento: II . Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Luce paragonabile: 6-8W. Temperatura colore: 6000K.