LINERGY SRL - LENLS1106 LEDY 220LM 3H SE IP65 INHIBIT - LS1106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Tasto di controllo
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046030068
Codice prodotto
LENLS1106
Cod. produttore
LS1106
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Tasto di controllo
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
Altro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
173 mm
Altezza/profondità:
49 mm
Lunghezza:
303 mm