LINERGY SRL - LENLS1103 LEDY 148LM 1H SE IP65 INHIBIT - LS1103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
12 PZ
EAN
8021046014433
Codice prodotto
LENLS1103
Cod. produttore
LS1103
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
II



