pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLS1102 LEDY 72LM 3H SE IP65 INHIBIT - LS1102

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Tasto di controllo

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046030044

Codice prodotto

LENLS1102

Cod. produttore

LS1102

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

173 mm

Altezza/profondità:

49 mm

Lunghezza:

303 mm

LEDY 1 LED 3H SE IP65 INHIBIT. Funzione: Inhibit. Luce paragonabile: 6-8W. Assorbimento: Autonomia: 3h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 72lm. Batteria: LI-ION 3, 7V 1, 7AH.