pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLD2102 LEDY 195LM SL IP42 SPY CENTER 24

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENLD2102 LEDY 195LM SL IP42 SPY CENTER 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046023336

Codice prodotto

LENLD2102

Cod. produttore

LD2102

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

303 mm

Larghezza:

173 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

III

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Flusso luminoso in stand-by:

195 lm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

49 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Ledy. 195 lm. 1H. IP65. SL. Spy center