pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLD2101 LEDY 98LM SL IP42 SPY CENTER 24 - LD2101

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046024074

Codice prodotto

LENLD2101

Cod. produttore

LD2101

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

173 mm

Altezza/profondità:

49 mm

Lunghezza:

303 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso SA: 60lm. Alimentazione: 24Vdc. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Caratteristiche lampada: Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Luce paragonabile: 6-8W. Temperatura colore: 6000K