LINERGY SRL - LENLD1507 LEDY 98LM 1H SE/SA IP42 SPY SYSTEM - LD1507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046013856
Codice prodotto
LENLD1507
Cod. produttore
LD1507
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP42
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
173 mm
Altezza/profondità:
49 mm
Lunghezza:
303 mm
Larghezza di montaggio:
160 mm
Lunghezza di montaggio:
290 mm