LINERGY SRL - LENLD1204 LEDY 195LM 3H SE/SA IP42 REST MODE - LD1204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)
Confezione
12 PZ
EAN
8021046023930
Codice prodotto
LENLD1204
Cod. produttore
LD1204
Produttore
LEN
Tipo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Centrale (batteria centrale)
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP42
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
195...0 lm
Temperatura di colore correlata:
6000...6000 K
Ampiezza di riconoscimento:
17 m
Larghezza:
173 mm
Altezza/profondità:
49 mm
Lunghezza:
303 mm


