pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLD1101 LEDY 72LM 1H SE IP42 INHIBIT - LD1101

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Adatto per tipo di marcatura - Adesivo

  • Tipo di indicazione - Su un lato

  • Commutazione a distanza -

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046014396

Codice prodotto

LENLD1101

Cod. produttore

LD1101

Produttore

LEN

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Tipo di indicazione:

Su un lato

Commutazione a distanza:

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP42

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

173 mm

Altezza/profondità:

49 mm

Lunghezza:

303 mm

Larghezza di montaggio:

160 mm

Lunghezza di montaggio:

290 mm

Dopo la prima rivoluzione nel campo tecnologico e del design introdotta con First LEDY, Linergy dà vita alla seconda grande rivoluzione, quella del prezzo! Oggi finalmente c’è EBI LEDY, una versione rivisitata che offre le stesse caratteristiche tecnicheed estetiche della First LEDY ad un prezzo incredibilmente competitivo. Conforme alle normative CEI EN60598-2-22 Grado di protezione - IP65· Installabile su superfici normalmente infiammabili · Alimentazione: 230 Vac · Tempo massimo di ricarica batteria: 6h · Temperatura massima di esercizio batteria seciondo la norma CEI EN 60598-2-22 · Disponibile nella versione con Inibizione · Corpo, diffusore e riflettore realizzati in materiale autoestinguente conforme alle norme CEI EN 60598-1. Autonomia: 1h Tipo: SE Flusso: 72lm Batteria: Li-ion 3,7V 0,85Ah Ricarica: 3h Grado di protezione IP42 Resistenza agli urti IK08 Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili EN 60598/VDE 0711 (F)